Omschrijving:
De Bizweld Overall met capuchon heeft een vaste capuchon voor bescherming van hoofd en nek, plus extra kenmerken zoals kniezakken en een achterzak met klep.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Duimstokzak
- Achterzak
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Zijzakken met doortasten
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- 9 opbergzakken
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Verdekte telefoonzak
- CE-CAT III
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell samenstelling: 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.