Bizweld Vlamvertragende Overall Royal Blue XXXL R

Artikelnummer: BIZ1RBRXXXL
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
Artikelnummer BIZ1RBRXXXL
EAN/GTIN 5036108039432
Nummer fabrikant BIZ1RBRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Gekozen als de nummer 1 overall in de lasindustrie. Onze bestverkopende Bizweld™ overall is ideaal voor het bieden van complete bescherming voor werklieden die blootgesteld worden aan hitte. De ruime pasvorm geeft comfort en stelt de drager in staat om ongehinderd te kunnen werken. Het heeft voldoende opbergruimte, een duimstokzak en een verborgen zak voor de mobiele telefoon, zodat apparatuur veilig en goed kan worden opgeborgen.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Borstzakken met drukknoopsluiting
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Duimstokzak
  • Leverbaar tot en met 6XL
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Verdekte telefoonzak
  • 6 opbergzakken
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell samenstelling: 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen