Vloerweegschaal; Max 1500 kg, d = 0,5 kg

Artikelnummer: BID 1T-4LM
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BID 1T-4LM
EAN/GTIN 4045761232785
Nummer fabrikant BID 1T-4LM
L-nummer L40250 1922
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vloerweegschaal met kalibratietoelating [M]* en topprijs-prestatieverhouding - nu ook verkrijgbaar als dual-range weegschaal met hoge resolutie
  • Comfortabel afstellen van de weegbrug en toegang tot de junction-box van boven waardoor uitzonderlijk onderhoudsvriendelijk
  • Afl eesinrichting: Details zie KERN KIB-TM

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 1500×1500×108 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 268×115×80 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C