Vloerweegschaal; Max 300 kg 600 kg

Artikelnummer: BIC 600K-1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Platformweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer BIC 600K-1
    EAN/GTIN 4045761193215
    Nummer fabrikant BIC 600K-1

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoge-resolutie vloerweegschaal met 2×3000 [d] en topprijs-prestatieverhouding
    • Gelast plateau met schroefgaten zodat de weegschaal opgetild kan worden voor reiniging
    • Comfortabel afstellen van de weegbrug en toegang tot de junction-box van boven waardoor uitzonderlijk onderhoudsvriendelijk
    • Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
    • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
    • Een slimme steekverbinding maakt comfortabel loskoppelen van afleesinrichting en plateau mogelijk, bijvoorbeeld voor het achteraf integreren van de weegschaal in een pak- en verzendtafel, enz

    Kenmerk:

    • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
    • Afmetingen weegplateau B×D×H 1200×1500×108 mm
    • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 235×114×51 mm
    • Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 60 h
    • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
    • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen