Vloerweegschaal roestvrij staal Max 1500 kg

Artikelnummer: BFN 1.5T0.5M
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BFN 1.5T0.5M
EAN/GTIN 4045761244740
Nummer fabrikant BFN 1.5T0.5M

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zware industriële standaard: geschikt voor ruw gebruik
  • weegplaat van bovenaf vastgeschroefd met roestvrijstalen schroeven: , dus gemakkelijk te verwijderen en hygiënisch en gemakkelijk schoon te maken
  • Weegbrug: Roestvrij staal, zeer goed bestand tegen buigen door grote materiaaldikte, 4 gelaste roestvrijstalen krachtopnemers, stof- en spatwaterbescherming IP68. Weegbrug ook verkrijgbaar als component zonder evaluatie-eenheid, voor details zie KERN KFD-V40. Weegbrug als component ook leverbaar zonder evaluatie-eenheid, voor details zie KERN KFP-V40
  • Ondersteunt u in uw HACCP: -conforme kwaliteitssysteem
  • Gemakkelijke nivellering van de weegbrug: evenals toegang tot de aansluitdoos: van bovenaf
  • Evaluatie-eenheid: roestvrij staal, stof- en spatwaterdicht IP68, ideaal voor industriële toepassingen, hygiënisch en gemakkelijk te reinigen, geïntegreerde voeding, evaluatie-eenheid als component ook verkrijgbaar zonder weegbrug, voor details zie KERN KFN-TM
  • Tafelbasis inclusief wandhouder: voor evaluatie-eenheid als standaard
  • Dankzij interfaces zoals RS-232, RS-485 en Bluetooth (optioneel), kan de weegschaal eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande netwerken en vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling tussen weegschaal en PC of printer
  • Totaliseren: van gewichtswaarden en het tellen van onderdelen
  • Wist u dat? Onze vloerweegschalen worden geleverd in een robuuste houten kist. Dit beschermt de hoogwaardige weegtechniek tegen omgevingsinvloeden en spanningen tijdens het transport. KERN - altijd een idee vooruit
  • Weegplateau van boven met roestvrijstalen schroeven vastgeschroefd , waardoor makkelijk te verwijderen en hygiënisch en goed te reinigen
  • Weegbrug: edelstahl, extreem buigvast dankzij grote materiaalsterkte, 4 gelaste IP68
  • weegcellen, stof- en spatwaterbestendig. Weegbrug als component ook zonder indicator verkrijgbaar, voor details zie KERN KFD-V40
  • Conform HACCP-kwaliteitssysteem
  • Comfortabel afstellen van de weegbrug en toegang tot de junction-box van boven waardoor uitzonderlijk onderhoudsvriendelijk
  • Afleeseenheid: Edelstaal, stof- en spatwaterdicht IP68, ideaal voor industri, Afleesinrichting als component ook zonder weegbalken leverbaar, Details zie KERN KFN-TM
  • Tafelvoet inclusief muurhouder voor afleeseenheid standaard
  • Optellen van dezelfde teldelen en van gewichtswaarden
  • Accubedrijf intern, bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 52 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 1500×1250×85 mm
  • Afmetingen afleeseenheid b×d×h 266×165×96 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C