Vloerweegschaal Max 6000 kg; e=2 kg; d=2 kg

Artikelnummer: BFB 6T-3M
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BFB 6T-3M
EAN/GTIN 4045761197336
Nummer fabrikant BFB 6T-3M

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weegbrug: Staal, gelakt, weegplaat staal traanplaat gelast, 4 stalen weegcellen met siliconencoating, stof- en spatwaterbescherming IP67Analyzer: voor details zie KERN KFB-TM
  • tafelstandaard inclusief wandhouder: standaard voor de analyzer
  • totalisator: van gewichtswaarden en teldelen
  • beschermhoes bij levering inbegrepen
  • Afl eesinrichting: Details zie KERN KFB-TM

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 52 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 1500×1500×130 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 250×160×58 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C