1/4″ hexagonaal Gewrichtsadapter op 3/8″ externe vier-kat 78 mm

Artikelnummer: BD024E-3/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BD024E-3/8
EAN/GTIN 4991644652969
Nummer fabrikant BD024E-3/8
L-nummer L60050 7986

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 78 mm
D1: 6,35 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 3/8″
Buiten vierkant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen