Dopsleutel met 1/4″ zeskantige schacht 19 mm

Artikelnummer: BD016JE 19mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BD016JE 19mm
EAN/GTIN 4991644649969
Nummer fabrikant BD016JE 19mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
D1: 27 mm
Lengte: 7,5 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 19 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen