Dopsleutel met 1/4″ zeskantige schacht 13 mm

Artikelnummer: BD014E-140 13mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BD014E-140 13mm
EAN/GTIN 4991644651719
Nummer fabrikant BD014E-140 13mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 140 mm
D1: 19 mm
Lengte: 20 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 13 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen