Dopsleutel met 1/4″ zeskantige schacht 11 mm

Artikelnummer: BD014E 11mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BD014E 11mm
EAN/GTIN 4991644651412
Nummer fabrikant BD014E 11mm
L-nummer L60050 9278

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 104 mm
D1: 14 mm
Lengte: 18 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 11 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen