Dopsleutel met 1/4″ zeskantige schacht, extra lang 19 mm

Artikelnummer: BD008E-165(12P) 19mm
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BD008E-165(12P) 19mm
EAN/GTIN 4991644652655
Nummer fabrikant BD008E-165(12P) 19mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 165 mm
D1: 24,5 mm
Lengte: 17 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 19 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen