Accu snellader 12V 6Amp

Artikelnummer: BC126PB
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
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BC126PB
EAN/GTIN 3662424089190
Nummer fabrikant BC126PB
L-nummer L60130 10874

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compatibel met alle lood-zuur batterijen: VLRA, GEL, AGM, Liquide
  • Voor 12V-accu's van 6Ah tot 130Ah
  • Laadstatus-indicator
  • Waarschuwing″ voor ontladen accu's tot 0,2V
  • Snel en schadevrij laden, Multimodusbesturing door microprocessor
  • Bedrijf ″drijvend″ voor behoud van lading
  • Kortsluiting, omgekeerde polariteit en overbelastingsbeveiliging
  • Geschikt voor de ″Stop & Start″ batterijen
  • Output stroom max. 6A
  • Voeding: 220 - 240V, 50 - 60Hz
  • Geleverd met krokodillenklemmen en aansluitset

Kenmerk:

  • Gewicht in grammen: 1300

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen