Acculader 12V 15A

Artikelnummer: BC1215PB
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
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BC1215PB
EAN/GTIN 3662424089206
Nummer fabrikant BC1215PB
L-nummer L60130 10570

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compatibel met alle loodzuur-batterijen: VLRA, GEL, AGM, Liquide. Voor 12V-accu's van 10Ah tot 230Ah.
  • Operatie ″SHOWROOM″ voor de bevoorrading van voertuigen in beurshallen. Indicator voor de laadtoestand.
  • Bedrijf ″Alarm″ voor ontladen accu's tot 0,2V Snel en schadevrij laden, multimodusbesturing door microprocessor.
  • Bedrijf ″Vlottende″ voor het op peil houden van de acculading.
  • Kortsluiting, ompoling en overbelastingsbeveiliging.
  • Compatibel met de ″Stop & Start″ accu's.
  • Outputstroom max. 15A. Stroomvoorziening: 220 - 240V, 50 - 60Hz
  • Wordt geleverd met krokodillenklemmen.

Kenmerk:

  • [KG]: 1,4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen