BAS-C compactspanner BAS-C9-4

Artikelnummer: BAS-C9-4
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Compacte spanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer BAS-C9-4
Kopiëren
EAN/GTIN 4008158021812
Kopiëren
Nummer fabrikant BAS-C9-4
Kopiëren
L-nummer L80030 247
Kopiëren
Fabrikant BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 16.000 N
  • Ruimtebesparende constructie, daardoor tot 30% kleiner dan vergelijkbare concurrerende modellen
  • Behuizing en drukarm van gehard en getemperd roestvrij staal, daardoor zeer robuust en duurzaam
  • Leverbaar in drie drukarmuitvoeringen: Korte en lange drukarm met draaibare aluminium drukschoen of spitse drukarm voor het klemmen op smalle profielen of in krappe ruimtes
  • BAS-C met open bevestigingsgat en BAS-CB met gesloten bevestigingsgat voor M 10 / M 12

Kenmerk:

  • Overhead: 40 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Gegoten stalen basis, gecoat
    • Drukarm van gegoten staal, getemperd, gefosfateerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gefosfateerd
  • Spanwijdte: 88 mm

Voordeel:

Behuizing en drukarm gemaakt van gehard roestvrij staal
  • De BAS spanner zijn ongeveer 30% kleiner dan vergelijkbare modellen van concurrenten en leveren dezelfde hoge klemkrachten. Tot 16.000 N kan verticaal werken op het klemoppervlak via het zelfborgende wormwiel.
Uitvoeringen met drukarm met polyamide afdichting
  • Voor zachte klemming met optimale gewichtsverdeling zijn de korte en lange drukarmen van de BAS-modellen uitgerust met een draaibare aluminium drukschoen. En voor het vastklemmen in hoeken bieden de BSP-typen met puntige drukarm perfecte omstandigheden. Een speciale polyamide afdichting beschermt de binnenkant tegen verontreiniging.
Open of gesloten montagegat
  • De modellen met open gaten kunnen sneller worden bevestigd en verwijderd. Bij de gesloten uitvoering zijn de schroef, het groefblok en de spanner als één geheel verbonden.
Ruimtebesparend en aanpasbaar
  • Alle modellen worden gekenmerkt door hun lage hoogte en kleine vloeroppervlak. De klemhoogte kan stap voor stap worden verhoogd met 80 mm met de BESSEY klemvoet BASO. Zorg er bij het gebruik van meerdere bases voor dat het werkstuk exact wordt ondersteund.

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Voor het spannen op inrichtingen en machinetafels

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen