Draagtas voor gereedschap

Artikelnummer: BAG-CLIMBSLS
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BAG-CLIMBSLS
EAN/GTIN 3662424052477
Nummer fabrikant BAG-CLIMBSLS
L-nummer L60130 7933

Omschrijving

Omschrijving:

  • Karabijnhaak 110 mm met snelsluiting om de tas op te hangen of op te winden. 2 grijpriemen voor transport met de hand.
  • Maximale beveiliging van gereedschap tijdens transport: - 6 riemen van 265 mm lang met metalen ring in ″D″-vorm zijn in de tas bevestigd. Zij beveiligen het gereedschap in de tas: het kan er niet uitvallen wanneer de tas wordt geopend - Volledige sluiting van de tas met rits. De ritssluiting kan gemakkelijk met handschoenen worden bediend.
  • Stof bestand tegen de meest voorkomende oplosmiddelen.
  • Zakbodem van stijve kunststof: de zak is stijf en vormvast; lange levensduur en gemakkelijk schoon te maken.
  • Geleverd zonder gereedschap.
  • Toelaatbare nominale belasting: 15,0 kg.

Kenmerk:

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen