Uitgerust met ProBag zak 80 stuks.

Artikelnummer: BAG.GM
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BAG.GM
EAN/GTIN 3148519491876
Nummer fabrikant BAG.GM
L-nummer L60130 11105

Omschrijving

Omschrijving:

  • Textiele gereedschapskist, compacte uitvoering 14″
  • Organiseert gereedschap effectief
  • Verdeling binnenin: Verticale opbergruimte voor directe toegang tot gereedschap, elastische band om gereedschap vast te houden, zijhouder voor schroevendraaiers
  • Externe indeling: 6 externe vakken, 1 speciaal vak verstelbaar met klittenband voor een zaag, 1 groot vak voor documenten (A4) of om de beschermhoes in op te bergen
  • Kan ook de zak voor de rekenmachine BS.PC15 bevatten
  • Gemakkelijk en comfortabel in gebruik
  • Inhoud van de tas gemakkelijk toegankelijk
  • 3 draagoplossingen: Wielen en telescopische handgreep, aluminium handgreep met leren bekleding, riem met verstevigingskussen in schoudergedeelte
  • Zeer duurzame stof, 1200 denier
  • Wieldiameter: 90 mm
  • Bruikbare inhoud: 33 liter
  • Max. Gewicht: 18 kg

Kenmerk:

  • [KG]: 3,0

Levering:

  • BS.R20: Textiele gereedschapskoffer, compacte uitvoering 14″
  • 205C.30: Verstelbare moersleutel
  • 601: Haak voor oliefiltersleutel
  • 82H.JP9A: Binnenzeskant
  • RL.NANO1: 1/4″ dopsleutelset
  • 187A.18 CPE: Combinatietang
  • AT.J12R2PB: Schroevendraaierset
  • 181A.18CPE: Diagonaalschaar
  • 440.JP10: Steeksleutelset
  • 779.PEN: Spanningstester
  • 897A.528 PB: Meetlint
  • 844.S18: Vijlenset
  • DT.MODKIT1: Motorafstelgereedschap
  • BS.2 SBPB: Tas 17 inch
  • BS.RBPB: Rugzak met wielen
  • BSSMB.LT3: Gereedschapsset in gereedschapskoffer
  • BV.R30CMD1PB: Facom-Dewalt set 68 st.
  • BV.R30PB: Gereedschapskoffer op wielen
  • DT.PSA P1: Motorafstelgereedschapsset
  • 464.J1APB: Ratelringsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen