ESD-Stalen steekwagen

Artikelnummer: B9331V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B9331V
EAN/GTIN 4017976193311
Nummer fabrikant B9331V
L-nummer L90070 266

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

ESD-steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. ESD-veiligheidshandvatten. Stalen schep vastgeschroefd en daardoor omwisselbaar. Wielen van ESD-massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Schepbreedte (mm): 480
Schepdiepte (mm): 300
Totale breedte (mm): 580
Totale diepte (mm): 623
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Massief rubber-ESD
Wielmaat (mm): 260 x 56