Handschoen Display Zak Black R

Artikelnummer: B930BKR
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Artikelnummer B930BKR
EAN/GTIN 5036108415557
Nummer fabrikant B930BKR

Omschrijving

Omschrijving:

Deze handschoendisplaytas is perfect voor het promoten en presenteren van het Portwest handschoenenassortiment aan uw klanten. Met vakken voor 36 paar handschoenen plus 4 extra grote vakken voor langere modellen of promotiemateriaal. De tas heeft een verstelbare schouderband om hem gemakkelijk te dragen en een trolleyband om hem veilig en gemakkelijk mee te nemen. ID-tag voor eenvoudige identificatie.,

Kenmerk:

  • Handvat voor extra gemak
  • Meerdere Opbergzakken
  • Diepe opbergzakken
  • Afneembare en verstelbare ergonomische schouderriemen
  • Ritssluiting
  • Binnenzakken als veilige opbergplek

Materiaal:

Materiaal: 100% Polyester; 100% Polyester; 100% Polyester; 100% Polyester;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen