Dames Sweatshirt Navy S R

Artikelnummer: B330NARS
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
Armlengte Lange mouwen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B330NARS
EAN/GTIN 5036108388462
Nummer fabrikant B330NARS

Omschrijving

Omschrijving:

Dit comfortabele dames sweatshirt is zeer geschikt als werkkleding Het is leverbaar in zwart en marine en is voorzien van een aantrekkelijke klassieke ronde hals. De raglanmouw zorgt voor meer bewegingsvrijheid. Perfect als onderdeel van een corporate branding lijn.

Kenmerk:

  • Speciale pasvorm voor dames
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Raglan mouwen voor een comfortabele pasvorm
  • Nekbeschermer
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen