Hi-Vis Tweekleuren Hoody met rits Yellow/Navy M R

Artikelnummer: B317YNRM
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
Artikelnummer B317YNRM
EAN/GTIN 5036108319787
Nummer fabrikant B317YNRM

Omschrijving

Omschrijving:

Het tweekleurige sweatshirt met rits combineert duurzame stof met een stijlvol tweekleurig ontwerp. Superieur geborsteld easy care-materiaal voor extra comfort en warmte. Kenmerken zoals steekzakken, een verstelbare capuchon en een ritssluiting aan de voorkant voor gemakkelijke toegang.

Kenmerk:

  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Zijzakken met doortasten
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Ritssluiting voorzijde
  • Verstelbaar aansnoerkoord voor een goede pasvorm
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen