Omschrijving:
Het tweekleurige sweatshirt met rits combineert duurzame stof met een stijlvol tweekleurig ontwerp. Superieur geborsteld easy care-materiaal voor extra comfort en warmte. Kenmerken zoals steekzakken, een verstelbare capuchon en een ritssluiting aan de voorkant voor gemakkelijke toegang.
Kenmerk:
- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Zijzakken met doortasten
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Ritssluiting voorzijde
- Verstelbaar aansnoerkoord voor een goede pasvorm
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.