Hi-Vis Tweekleuren Hoody met rits Orange/Black M R

Artikelnummer: B315OBRM
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
Artikelnummer B315OBRM
EAN/GTIN 5036108358618
Nummer fabrikant B315OBRM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hoody is voorzien van een volledige rits. Het tweekleuren ontwerp biedt bescherming tegen vuil. Andere kenmerken zijn de 2 grote zakken aan de voorzijde en de verstelbare capuchon voor de diverse weersomstandigheden, de elastische tailleband en manchetten en de reflecterende heatseal striping voor verbeterde zichtbaarheid.

Kenmerk:

  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Zijzakken met doortasten
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-5XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Sizes S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes L-5XL)

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen