Omschrijving:
Deze hoodie met rits is een stijlvolle aanvulling op onze casual werkkleding. Dankzij de doorlopende ritssluiting aan de voorzijde is deze hoodie een uitstekende lagenoptie, omdat je hem gemakkelijk aan en uit kunt trekken in drukke omgevingen. Voorzien van een jersey gevoerde capuchon voor extra comfort.
Kenmerk:
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Jersey gevoerde capuchon voor ultiem comfort
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- Nieuw model
Materiaal:
Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;