Hoodie met rits Black XXXL R

Artikelnummer: B312BKRXXXL
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
Armlengte Lange mouwen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B312BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108407330
Nummer fabrikant B312BKRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hoodie met rits is een stijlvolle aanvulling op onze casual werkkleding. Dankzij de doorlopende ritssluiting aan de voorzijde is deze hoodie een uitstekende lagenoptie, omdat je hem gemakkelijk aan en uit kunt trekken in drukke omgevingen. Voorzien van een jersey gevoerde capuchon voor extra comfort.

Kenmerk:

  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Jersey gevoerde capuchon voor ultiem comfort
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen