Nato Sweater Black M R

Artikelnummer: B310BKRM
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
Materiaal Acryl
Armlengte Lange mouwen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B310BKRM
EAN/GTIN 5036108190706
Nummer fabrikant B310BKRM

Omschrijving

Omschrijving:

Al sinds lange tijd populair bij publieke diensten, deze 100% acryl sweater heeft polyester-katoenen schouder- en elleboogstukken voor extra stevigheid. Kenmerken zijn onder andere een klittenband schouderepaulet en een pennenzak op de mouw.

Kenmerk:

  • Mouwzak
  • Borstzak
  • Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Premium schouder epauletten

Materiaal:

Shell-stof: 100% Acryl, 7 steken per inch
Shell samenstelling: 100% Acryl, 7 steken per inch
Voering: 65% Polyester, 35% Katoen
Voering samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 580
Shell gewicht oz: 17
Voering gewicht gm: 245
Voering gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen