Omschrijving:
Dit klassieke ontwerp met een hoge hals en kwart rits heeft een comfortabele pasvorm en kan naadloos als tussenlaag.
Kenmerk:
- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Materiaal:
Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;