Sorrento Sweatshirt met rits Black L R

Artikelnummer: B309BKRL
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
Artikelnummer B309BKRL
EAN/GTIN 5036108276738
Nummer fabrikant B309BKRL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit klassieke ontwerp met een hoge hals en kwart rits heeft een comfortabele pasvorm en kan naadloos als tussenlaag.

Kenmerk:

  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen