Xenon Hi-Vis Rugby Shirt Orange XXXL R

Artikelnummer: B308ORRXXXL
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
Artikelnummer B308ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108250134
Nummer fabrikant B308ORRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit rugby shirt is een nieuwe klassieker in onze hogezichtbaarheidslijn. Contrast elleboogpanelen gemaakt van een 600D 100% polyester zorgt voor extra versteviging. Dit kledingstuk is gemaakt om te dragen in alle werkomgevingen.

Kenmerk:

  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 1/4 lengte rits in het midden voor veelzijdigheid en extra comfort
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Contrasterende stof: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Contrast samenstelling: 100% Polyester 600D Oxford Geweven, PU Gecoat
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen