Poloshirt lange mouw Black XL R

Artikelnummer: B212BKRXL
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
Artikelnummer B212BKRXL
EAN/GTIN 5036108246526
Nummer fabrikant B212BKRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit stijlvolle en praktische lange mouw poloshirt voor casual gebruik biedt draagcomfort voor het gehele bovenlichaam. Klassieke eigenschappen zijn onder andere een ribkraag en manchetten, een drieknoopssluiting en bijpassende knopen. Een hoogwaardige mix van polyester en katoen zorgt voor een lange levensduur.

Kenmerk:

  • Gemaakt van pique polyester/katoenen doek die zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Knoopsluiting
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Rib kraag en manchet
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen