Omschrijving:
Dit stoere poloshirt is gemaakt van een pique gebreid polyester/katoenen doek dat zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen. Het bevat onder andere een ribkraag en manchetten, bijpassende knopen en een drieknoopssluiting. Ideaal voor corporate wear en personalisatie.
Kenmerk:
- Gemaakt van pique polyester/katoenen doek die zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Knoopsluiting
- Rib kraag en manchet
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Nieuwe Kleuren
- Verkrijgbaar vanaf maat XS
Materiaal:
Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;