Omschrijving:
Prachtig gelijnd en ideaal om te personaliseren, dit klassieke dames model voldoet aan al uw behoeften voor werkkleding.
Kenmerk:
- Gemaakt van pique polyester/katoenen doek die zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Knoopsluiting
- Rib kraag en manchet
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Nieuwe kleur
- Vrouwen model
- Verkrijgbaar vanaf maat XS
Materiaal:
Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;