Omschrijving:
Dit kledingstuk is ideaal voor zowel werkkleding als bedrijfskleding. Speciaal ontworpen voor dames. Dit T-shirt ziet er heel goed uit als deze zo gedragen wordt maar kan ook heel goed on onder een sweatshirt gedragen worden. Gemaakt van premium 100% katoen voor ongeëvenaard comfort en ademend vermogen.
Kenmerk:
- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Vrouwen model
- Nieuw model
Materiaal:
Shell-stof: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell gewicht gm: 195
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;