Omschrijving:
Dynamic Air Baselayer Top
Kenmerk:
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Naadloze body mapped panelen voor ademend vermogen en comfort
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Sneldrogend
- Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Ademende, vochtregulerende voering
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
Materiaal:
Shell-stof: 65% Polyamide, 28% Polypropyleen, 5% Elastaan, 2% Polyester
Shell samenstelling: 65% Polyamide, 28% Polypropyleen, 5% Elastaan, 2% Polyester
Shell gewicht gm: 165
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;