All Weather Protection Basislagen Houtskool L

Artikelnummer: B173CHAL
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
Artikelnummer B173CHAL
EAN/GTIN 5036108363650
Nummer fabrikant B173CHAL

Omschrijving

Omschrijving:

Dynamic Air Baselayer Top

Kenmerk:

  • Kreuk, koel en droog eigenschappen
  • Naadloze body mapped panelen voor ademend vermogen en comfort
  • Biedt isolatie en thermische bescherming
  • Sneldrogend
  • Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Ademende, vochtregulerende voering
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyamide, 28% Polypropyleen, 5% Elastaan, 2% Polyester
Shell samenstelling: 65% Polyamide, 28% Polypropyleen, 5% Elastaan, 2% Polyester
Shell gewicht gm: 165
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen