Stoelensteekwagen

Artikelnummer: B1345V
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen stoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B1345V
EAN/GTIN 4017976813455
Nummer fabrikant B1345V
L-nummer L90080 1012

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd van de B1325V en draagarmen van stalen buis. Stabiel gelaste constructie, poedercoating, alleen blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen van massief rubber op kunststof velg met rollager. De draagarmen zijn d.m.v. klemmen aan de steekwagen geschroefd. Na het losdraaien van de 2 schroeven traploos in hoogte verstelbaar. De draagarmen zijn voorzien van een beschermslang. Draagarmlengte 500 mm; draagarmbreedte 320 mm; draagvermogen 70 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Schepbreedte (mm): 320
Schepdiepte (mm): 250
Totale breedte (mm): 580
Totale diepte (mm): 862
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 260 x 56