Stoelensteekwagen

Artikelnummer: B1345L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Steekwagen stoel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer B1345L
    EAN/GTIN 4017976613451
    Nummer fabrikant B1345L
    L-nummer L90080 1121

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd van de B1325L en draagarmen van stalen buis. Stabiel gelaste constructie, poedercoating, alleen blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen van luchtbanden op kunststof velg met rollager. De draagarmen zijn d.m.v. klemmen aan de steekwagen geschroefd. Na het losdraaien van de 2 schroeven traploos in hoogte verstelbaar. De draagarmen zijn voorzien van een beschermslang. Draagarmlengte 500 mm; draagarmbreedte 320 mm; draagvermogen 70 kg.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 300
    Schepbreedte (mm): 320
    Schepdiepte (mm): 250
    Totale breedte (mm): 580
    Totale diepte (mm): 862
    Totale hoogte (mm): 1300
    Wielen: Lucht
    Wielmaat (mm): 260 x 85

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen