Stoelensteekwagen

Artikelnummer: B1335L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen stoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B1335L
EAN/GTIN 4017976213354
Nummer fabrikant B1335L
L-nummer L90080 800

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd met de steekwagen B1325L en draagarmen van stalen buis.De draarmen zijn met een klembevestiging aan de wagen te hangen, traploos in hoogte verstelbaar en zelfborgend. De steekwagen is altijd voor andere transporten inzetbaar. De draagarmen kan bij niet gebruik aan het frame gehangen worden. Voor de bevestiging gebruikt u het klittenband. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, alleen blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen van luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager. Draagarmlengte 500 mm; draagarmbreedte 250 mm; draagvermogen 70 kg. Duits patent: 10 2004 034 195

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Schepbreedte (mm): 320
Schepdiepte (mm): 250
Totale breedte (mm): 580
Totale diepte (mm): 884
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85