Stalen steekwagen

Artikelnummer: B1330V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B1330V
EAN/GTIN 4017976613307
Nummer fabrikant B1330V
L-nummer L90080 1188

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Schepbreedte (mm): 320
Schepdiepte (mm): 250
Totale breedte (mm): 580
Totale diepte (mm): 623
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 260 x 56

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen