Stalen steekwagens

Artikelnummer: B1330L/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B1330L/7016
EAN/GTIN 4017976655369
Nummer fabrikant B1330L/7016
L-nummer L90070 241

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, antracietgrijs, RAL 7016. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen naar keuze van massief rubber- of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Schepbreedte (mm): 320
Schepdiepte (mm): 250
Totale breedte (mm): 580
Totale diepte (mm): 623
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85