Stalen steekwagen

Artikelnummer: B1327V
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Steekwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer B1327V
    EAN/GTIN 4017976513270
    Nummer fabrikant B1327V
    L-nummer L90080 1154

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 300
    Schepbreedte (mm): 320
    Schepdiepte (mm): 250
    Totale breedte (mm): 580
    Totale diepte (mm): 747
    Totale hoogte (mm): 1600
    Wielen: Massief rubber
    Wielmaat (mm): 260 x 56

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen