Stalen steekwagen

Artikelnummer: B1325P
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B1325P
EAN/GTIN 4017976131160
Nummer fabrikant B1325P
L-nummer L90070 312

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Schepbreedte (mm): 320
Schepdiepte (mm): 250
Totale breedte (mm): 580
Totale diepte (mm): 604
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm): 260 x 85