Stalen steekwagen

Artikelnummer: B1325L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Steekwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer B1325L
    EAN/GTIN 4017976013251
    Nummer fabrikant B1325L
    L-nummer L90080 1017

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 300
    Schepbreedte (mm): 320
    Schepdiepte (mm): 250
    Totale breedte (mm): 580
    Totale diepte (mm): 604
    Totale hoogte (mm): 1300
    Wielen: Lucht
    Wielmaat (mm): 260 x 85

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen