Dames Thermo Broek Black M R

Artikelnummer: B125BKRM
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
Artikelnummer B125BKRM
EAN/GTIN 5036108406838
Nummer fabrikant B125BKRM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze onderkleding legging voor dames creëert een warmte laag rond het onderlichaam, ideaal om te dragen in koude werkomgevingen. De zachte polykatoenvezels en het breiwerk zorgen ervoor dat de warmte wordt vastgehouden. Kenmerken zijn een zoom met manchetten en elastische taille.

Kenmerk:

  • Biedt isolatie en thermische bescherming
  • Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell samenstelling: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen