Omschrijving:
Een T-shirt met lange mouw die ten alle tijde warmte biedt. De samenstelling van het materiaal zorgt ervoor dat de huid kan blijven ademen als het te warm wordt. De ronde hals zorgt ervoor dat dit kledingstuk perfect als onderkledingstuk te dragen is.
Kenmerk:
- Biedt isolatie en thermische bescherming
- Ontworpen met comfortabele pasvorm
- Ronde hals en lange mouwen
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
- Leverbaar in maten tot 5XL
Materiaal:
Shell-stof: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell samenstelling: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;