Thermische Broeken Black XXL R

Artikelnummer: B121BKRXXL
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
Artikelnummer B121BKRXXL
EAN/GTIN 5036108227983
Nummer fabrikant B121BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De B121 creëert een warmtelaag rondom het onderlichaam. De zachte polykatoen vezels en gebreide stof betekenen dat warmte wordt ingesloten. Zoom en elastisch middel zorgen voor een comfortabele pasvorm.

Kenmerk:

  • Biedt isolatie en thermische bescherming
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • Leverbaar in maten tot 5XL

Materiaal:

Shell-stof: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell samenstelling: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen