Stalen steekwagen

Artikelnummer: B1216V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Steekwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer B1216V
    EAN/GTIN 4017976112169
    Nummer fabrikant B1216V
    L-nummer L90080 1038

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager.. Ongemonteerde aanlevering.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 350
    Schepbreedte (mm): 480
    Schepdiepte (mm): 300
    Totale breedte (mm): 620
    Totale diepte (mm): 715
    Totale hoogte (mm): 1200
    Wielen: Massief rubber
    Wielmaat (mm): 260 x 56

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen