Stalen steekwagen

Artikelnummer: B1216P
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steekwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer B1216P
Kopiëren
EAN/GTIN 4017976131153
Kopiëren
Nummer fabrikant B1216P
Kopiëren
L-nummer L90070 291
Kopiëren
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager.. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Schepbreedte (mm): 480
Schepdiepte (mm): 300
Totale breedte (mm): 620
Totale diepte (mm): 715
Totale hoogte (mm): 1200
Wielen: Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm): 260 x 85