Stalen steekwagen

Artikelnummer: B1215V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B1215V
EAN/GTIN 4017976012155
Nummer fabrikant B1215V
L-nummer L90080 1037

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager.. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 350
Schepbreedte (mm): 450
Schepdiepte (mm): 150
Totale breedte (mm): 620
Totale diepte (mm): 565
Totale hoogte (mm): 1200
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 260 x 56