Stalen steekwagen

Artikelnummer: B1116L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B1116L
EAN/GTIN 4017976211169
Nummer fabrikant B1116L
L-nummer L90080 729

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Schepbreedte (mm): 480
Schepdiepte (mm): 300
Totale breedte (mm): 590
Totale diepte (mm): 656
Totale hoogte (mm): 1150
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85