Stalen steekwagen

Artikelnummer: B1115V
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B1115V
EAN/GTIN 4017976311159
Nummer fabrikant B1115V
L-nummer L90080 1035

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van massief rubber op kunststof velg, naaf met rollager.. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Schepbreedte (mm): 400
Schepdiepte (mm): 150
Totale breedte (mm): 590
Totale diepte (mm): 506
Totale hoogte (mm): 1150
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 260 x 56